FRICO - AR3215CE12 Torluftschleier Zwischendeckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48352
Herkunftsland - IE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121109299
Hersteller Artikelnummer
48352
Hersteller Typ
48352
Hersteller Artikel Nr.:
48352
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
42.000 kg
Frico AR3215CE12: Unterdeckeneinbau-Luftschleier 12kW, 1,5m.


