Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - CB32N Regler f.Luftschleier 3Stufen 2Heizstufen max 10A IP44

kopierenkopieren
FRICO - CB32N Regler f.Luftschleier 3Stufen 2Heizstufen max 10A IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10753

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85169000

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109270

Hersteller Artikelnummer

10753

Hersteller Typ

10753

Hersteller Artikel Nr.:

10753

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.400 kg

Frico CB32N: Regler für Luftschleier, 3 Gebläsestufen, 2 Heizstufen, 10A.