Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EC60021 Deckenheizstrahler 600W IP20 1505x100x90mm

kopierenkopieren
FRICO - EC60021 Deckenheizstrahler 600W IP20 1505x100x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10032

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109199

Hersteller Artikelnummer

10032

Hersteller Typ

10032

Hersteller Artikel Nr.:

10032

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.500 kg

Frico EC60021: Deckenheizstrahler 600W, IP20, Länge 1505mm.