Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EC75021 Deckenheizstrahler 750W IP20 1810x100x90mm

kopierenkopieren
FRICO - EC75021 Deckenheizstrahler 750W IP20 1810x100x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10035

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109200

Hersteller Artikelnummer

10035

Hersteller Typ

10035

Hersteller Artikel Nr.:

10035

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

4.000 kg

Frico EC75021: Deckenheizstrahler 750W, IP20, Länge 1810mm.