Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - ELC633 Heizlüfter f.korrosive Umgb IP65 400V 6kW wandm tragb

kopierenkopieren
FRICO - ELC633 Heizlüfter f.korrosive Umgb IP65 400V 6kW wandm tragb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10865

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 20.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109324

Hersteller Artikelnummer

10865

Hersteller Typ

10865

Hersteller Artikel Nr.:

10865

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

20.000 kg

Frico ELC633: Heizlüfter 6kW, IP65 für korrosive Umgebungen.