Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - ELC933 Heizlüfter f.korrosive Umgb IP65 400V 9kW wandm tragb

kopierenkopieren
FRICO - ELC933 Heizlüfter f.korrosive Umgb IP65 400V 9kW wandm tragb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10866

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109325

Hersteller Artikelnummer

10866

Hersteller Typ

10866

Hersteller Artikel Nr.:

10866

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

21.000 kg

Frico ELC933: Heizlüfter 9kW, IP65 für korrosive Umgebungen.