FRICO - ELRT Steuerung für ELH Heizlüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11091
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 90321080
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121236584
Hersteller Artikelnummer
11091
Hersteller Typ
11091
Hersteller Artikel Nr.:
11091
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.700 kg
Kapillarrohrthermostat mit sichtbarem Drehschalter. Einstellbereich 0 bis +70°C. Maximaler Abschaltstrom: 16 A. IP44


