Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EZ208 Deckenheizstrahler 800W IP44 683x64x282mm

kopierenkopieren
FRICO - EZ208 Deckenheizstrahler 800W IP44 683x64x282mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11066

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109204

Hersteller Artikelnummer

11066

Hersteller Typ

11066

Hersteller Artikel Nr.:

11066

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

5.600 kg

Frico EZ208: Deckenheizstrahler 800W, IP44, Länge 683mm.