Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EZ212 Deckenheizstrahler 1200W IP44 923x64x282mm

kopierenkopieren
FRICO - EZ212 Deckenheizstrahler 1200W IP44 923x64x282mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11067

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109205

Hersteller Artikelnummer

11067

Hersteller Typ

11067

Hersteller Artikel Nr.:

11067

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

Frico EZ212: Deckenheizstrahler 1200W, IP44, Länge 923mm.