Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EZ217 Deckenheizstrahler 1700W IP44 1221x64x282mm

kopierenkopieren
FRICO - EZ217 Deckenheizstrahler 1700W IP44 1221x64x282mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11068

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109206

Hersteller Artikelnummer

11068

Hersteller Typ

11068

Hersteller Artikel Nr.:

11068

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

9.500 kg

Frico EZ217: Deckenheizstrahler 1700W, IP44, Länge 1221mm.