Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EZ222 Deckenheizstrahler 2200W IP44 1520x64x282mm

kopierenkopieren
FRICO - EZ222 Deckenheizstrahler 2200W IP44 1520x64x282mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11069

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 11.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109207

Hersteller Artikelnummer

11069

Hersteller Typ

11069

Hersteller Artikel Nr.:

11069

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

11.800 kg

Frico EZ222: Deckenheizstrahler 2200W, IP44, Länge 1520mm.