Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - EZ336 Industrie Deckenheizstrahler 3600W IP44 1670x63x420mm

kopierenkopieren
FRICO - EZ336 Industrie Deckenheizstrahler 3600W IP44 1670x63x420mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11070

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 20.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109208

Hersteller Artikelnummer

11070

Hersteller Typ

11070

Hersteller Artikel Nr.:

11070

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

20.000 kg

Frico EZ336: Industrie-Deckenheizstrahler 3600W, IP44, 3-gliedrig.