Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - Heizlüfter ELH933 9kW 400V IP44

kopierenkopieren
FRICO - Heizlüfter ELH933 9kW 400V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10873

  • Ausführung - niedrig (30-50 cm)

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121236583

Hersteller Artikelnummer

10873

Hersteller Typ

10873

Hersteller Artikel Nr.:

10873

Ausführung:

niedrig (30-50 cm)

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Heizleistung:

9000 W

Abluft:

vorne

Mit Lüfter:

Ja

Versorgungsspannung:

400 V

Breite:

375 mm

Höhe:

445 mm

Tiefe:

430 mm

Gewicht:

20 kg

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

20.000 kg

Leistungsstarker Heizlüfter für Räume mit hohen Temperaturen. Hält Raumtemperaturen von bis zu 70° stand. Modernes Design aus rostfreiem Stahl. Wandmontiert oder tragbar. Heizleistung: 9 kW