Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IHC 12 Outdoor-Infrarotstrahler 230V 1200W IP44 Länge 50cm

kopierenkopieren
FRICO - IHC 12 Outdoor-Infrarotstrahler 230V 1200W IP44 Länge 50cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19603

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109195

Hersteller Artikelnummer

19603

Hersteller Typ

19603

Hersteller Artikel Nr.:

19603

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.400 kg

Frico IHC 12: Outdoor-Strahler 1200W, IP44, Länge 50cm.