Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IHC 18 Outdoor-Infrarotstrahler 230V 1800W IP44 Länge 68cm

kopierenkopieren
FRICO - IHC 18 Outdoor-Infrarotstrahler 230V 1800W IP44 Länge 68cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19604

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109196

Hersteller Artikelnummer

19604

Hersteller Typ

19604

Hersteller Artikel Nr.:

19604

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.900 kg

Frico IHC 18: Outdoor-Strahler 1800W, IP44, Länge 68cm.