Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IHF15 Outdoor-Infrarotstrahler 1500W Einbauhöhe 2,3-3,5m

kopierenkopieren
FRICO - IHF15 Outdoor-Infrarotstrahler 1500W Einbauhöhe 2,3-3,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11882

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109201

Hersteller Artikelnummer

11882

Hersteller Typ

11882

Hersteller Artikel Nr.:

11882

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.400 kg

Frico IHF15: Outdoor-Infrarotstrahler 1500W, optimiert für hohe Montage.