Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IHF20 Outdoor-Infrarotstrahler 2000W Einbauhöhe 2,3-3,5m

kopierenkopieren
FRICO - IHF20 Outdoor-Infrarotstrahler 2000W Einbauhöhe 2,3-3,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11883

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109202

Hersteller Artikelnummer

11883

Hersteller Typ

11883

Hersteller Artikel Nr.:

11883

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.500 kg

Frico IHF20: Outdoor-Infrarotstrahler 2000W, optimiert für hohe Montage.