Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - INC05E Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 230V 500W IP24

kopierenkopieren
FRICO - INC05E Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 230V 500W IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190090

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109190

Hersteller Artikelnummer

190090

Hersteller Typ

190090

Hersteller Artikel Nr.:

190090

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.500 kg

Frico INC05E: Outdoor-Deckenstrahler 500W, IP24, 230V.