Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - INC10E Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 230V 1000W IP24

kopierenkopieren
FRICO - INC10E Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 230V 1000W IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190091

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109191

Hersteller Artikelnummer

190091

Hersteller Typ

190091

Hersteller Artikel Nr.:

190091

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.200 kg

Frico INC10E: Outdoor-Deckenstrahler 1000W, IP24, 230V.