Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - INC15E Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 230V 1500W IP24

kopierenkopieren
FRICO - INC15E Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 230V 1500W IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190093

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109192

Hersteller Artikelnummer

190093

Hersteller Typ

190093

Hersteller Artikel Nr.:

190093

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.000 kg

Frico INC15E: Outdoor-Deckenstrahler 1500W, IP24, 230V.