Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - INC20D Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 400V 2000W IP24

kopierenkopieren
FRICO - INC20D Outdoor-Decken-Infrarotstrahler 400V 2000W IP24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190095

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109194

Hersteller Artikelnummer

190095

Hersteller Typ

190095

Hersteller Artikel Nr.:

190095

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

3.700 kg

Frico INC20D: Outdoor-Deckenstrahler 2000W, IP24, 400V.