Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IR3000 Industrie Infrarot Decken-Heizstrahler 3000W IP44

kopierenkopieren
FRICO - IR3000 Industrie Infrarot Decken-Heizstrahler 3000W IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10012

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 9.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109197

Hersteller Artikelnummer

10012

Hersteller Typ

10012

Hersteller Artikel Nr.:

10012

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

9.200 kg

Frico IR3000: Industrie-Deckenstrahler 3000W, IP44.