Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IR4500 Industrie Infrarot Decken-Heizstrahler 4500W IP44

kopierenkopieren
FRICO - IR4500 Industrie Infrarot Decken-Heizstrahler 4500W IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10018

  • Herkunftsland - LT

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7393410209532

Sonepar Artikelnummer

121056773

Hersteller Artikelnummer

10018

Hersteller Typ

10018

Hersteller Artikel Nr.:

10018

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

11.000 kg

IR4500 Infrarotstrahler 1500x83x358mm, 400V/50Hz, 3~, 4,5 kW Für Bereiche mit grossen Volumina und hohen Decken Empfohlene Installationshöhe 4 - 20 m je nach Gebäudesituation und Beheizungsart Der Infrarotstrahler IR eignet sich für das umfassende oder zusätzliche Heizen von Bereichen mit grossen Volumina und hohen Decken. Ausserdem kann er in Aussenbereichen wie in Sportarenen oder zum Trocknen und Enteisen von Laderampen genutzt werden. Der IR bietet ein robustes industrielles Design. Max. Oberflächentemperatur 700 °C