Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - IR6000 Industrie Infrarot Decken-Heizstrahler 6000W IP44

kopierenkopieren
FRICO - IR6000 Industrie Infrarot Decken-Heizstrahler 6000W IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5940

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 13.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109189

Hersteller Artikelnummer

5940

Hersteller Typ

5940

Hersteller Artikel Nr.:

5940

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

13.800 kg

Frico IR6000: Industrie-Deckenstrahler 6000W, IP44, für große Hallen.