Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA1508E02 Torluftschleier f Handel u Gewerbe 230V 2kW L790mm

kopierenkopieren
FRICO - PA1508E02 Torluftschleier f Handel u Gewerbe 230V 2kW L790mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3791

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109284

Hersteller Artikelnummer

3791

Hersteller Typ

3791

Hersteller Artikel Nr.:

3791

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

Frico PA1508E02: Kompakt-Luftschleier 2kW, Länge 790mm, 230V.