Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA1508E03 Torluftschleier f Handel u Gewerbe 230V 3kW L790mm

kopierenkopieren
FRICO - PA1508E03 Torluftschleier f Handel u Gewerbe 230V 3kW L790mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3792

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109285

Hersteller Artikelnummer

3792

Hersteller Typ

3792

Hersteller Artikel Nr.:

3792

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

Frico PA1508E03: Kompakt-Luftschleier 3kW, Länge 790mm, 230V.