Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA1508E05 Torluftschleier f Handel u Gewerbe 230V 5kW L790mm

kopierenkopieren
FRICO - PA1508E05 Torluftschleier f Handel u Gewerbe 230V 5kW L790mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3793

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 7.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109286

Hersteller Artikelnummer

3793

Hersteller Typ

3793

Hersteller Artikel Nr.:

3793

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

Frico PA1508E05: Kompakt-Luftschleier 5kW, Länge 790mm, 400V.