Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA2210 C Torluftschleier Handel u Gew. 3kW FB int.Steuerung

kopierenkopieren
FRICO - PA2210 C Torluftschleier Handel u Gew. 3kW FB int.Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8040

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109294

Hersteller Artikelnummer

8040

Hersteller Typ

8040

Hersteller Artikel Nr.:

8040

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

17.000 kg

Frico PA2210C: Luftschleier 3kW, Länge 1,0m, inkl. Fernbedienung.