Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA3210CE08 Torluftschleier f Geschäftsräume 8kW FB intSteuer

kopierenkopieren
FRICO - PA3210CE08 Torluftschleier f Geschäftsräume 8kW FB intSteuer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19801

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 26.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109287

Hersteller Artikelnummer

19801

Hersteller Typ

19801

Hersteller Artikel Nr.:

19801

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

26.000 kg

Frico PA3210CE08: Luftschleier 8kW, Länge 1,0m, inkl. Steuerung.