Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA3215CE12 Torluftschleier f Geschäftsräume 12kW FB intSteuer

kopierenkopieren
FRICO - PA3215CE12 Torluftschleier f Geschäftsräume 12kW FB intSteuer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19804

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 37.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109288

Hersteller Artikelnummer

19804

Hersteller Typ

19804

Hersteller Artikel Nr.:

19804

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

37.000 kg

Frico PA3215CE12: Luftschleier 12kW, Länge 1,5m, inkl. Steuerung.