Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA3220CE16 Torluftschleier f Geschäftsräume 16kW FB intSteuer

kopierenkopieren
FRICO - PA3220CE16 Torluftschleier f Geschäftsräume 16kW FB intSteuer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19807

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 51.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109293

Hersteller Artikelnummer

19807

Hersteller Typ

19807

Hersteller Artikel Nr.:

19807

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

51.000 kg

Frico PA3220CE16: Luftschleier 16kW, Länge 2,0m, inkl. Steuerung.