Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA34CB20 Deckenhalterung Luftschleier 2,0m

kopierenkopieren
FRICO - PA34CB20 Deckenhalterung Luftschleier 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18060

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109493

Hersteller Artikelnummer

18060

Hersteller Typ

18060

Hersteller Artikel Nr.:

18060

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.500 kg

Frico PA34CB20: Deckenhalterungs-Kit für Luftschleier 2,0m.