Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA34TR20 Gewindestangen Luftschleier 2,0m

kopierenkopieren
FRICO - PA34TR20 Gewindestangen Luftschleier 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18057

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109490

Hersteller Artikelnummer

18057

Hersteller Typ

18057

Hersteller Artikel Nr.:

18057

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.000 kg

Frico PA34TR20: Gewindestangen-Set für Luftschleier 2,0m.