Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PA3PF15 Pendulum brackets 1-1,5m 26x44mm H=50mm f.Luftschlei

kopierenkopieren
FRICO - PA3PF15 Pendulum brackets 1-1,5m 26x44mm H=50mm f.Luftschlei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25256

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109486

Hersteller Artikelnummer

25256

Hersteller Typ

25256

Hersteller Artikel Nr.:

25256

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.000 kg

Frico PA3PF15: Pendelhalterungen für Luftschleier (1-1,5m Montageabstand).