Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC3510E08 Pamir 3500 Luftschleier 8kW L=1m horizontal

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC3510E08 Pamir 3500 Luftschleier 8kW L=1m horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189576

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 37.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109289

Hersteller Artikelnummer

189576

Hersteller Typ

189576

Hersteller Artikel Nr.:

189576

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

37.000 kg

Frico Pamir 3500: Luftschleier 8kW, Länge 1,0m, horizontal.