Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC3515E12 Pamir 3500 Luftschleier 12kW L1.5m horiz.vertik

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC3515E12 Pamir 3500 Luftschleier 12kW L1.5m horiz.vertik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189580

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 50.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109290

Hersteller Artikelnummer

189580

Hersteller Typ

189580

Hersteller Artikel Nr.:

189580

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

50.000 kg

Frico Pamir 3500: Luftschleier 12kW, Länge 1,5m, horiz./vertik.