Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC3520E16 Pamir 3500 Luftschleier 16kW L2m horiz. Vertik.

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC3520E16 Pamir 3500 Luftschleier 16kW L2m horiz. Vertik.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189584

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 70.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109291

Hersteller Artikelnummer

189584

Hersteller Typ

189584

Hersteller Artikel Nr.:

189584

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

70.000 kg

Frico Pamir 3500: Luftschleier 16kW, Länge 2,0m, horiz./vertik.