Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC4210E12 Pamir 4200 Luftschleier 12kW L1m horizontal

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC4210E12 Pamir 4200 Luftschleier 12kW L1m horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230356

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 44.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109280

Hersteller Artikelnummer

230356

Hersteller Typ

230356

Hersteller Artikel Nr.:

230356

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

44.000 kg

Frico Pamir 4200: Luftschleier 12kW, Länge 1,0m, horizontal.