Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC4215E18 Pamir 4200 Luftschleier 18kW L1.5m horiz.vertik

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC4215E18 Pamir 4200 Luftschleier 18kW L1.5m horiz.vertik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230361

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 64.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109281

Hersteller Artikelnummer

230361

Hersteller Typ

230361

Hersteller Artikel Nr.:

230361

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

64.000 kg

Frico Pamir 4200: Luftschleier 18kW, Länge 1,5m, horiz./vertik.