Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC4220E24 Pamir 4200 Luftschleier 24kW L2m horiz.vertikal

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC4220E24 Pamir 4200 Luftschleier 24kW L2m horiz.vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230366

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 85.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109282

Hersteller Artikelnummer

230366

Hersteller Typ

230366

Hersteller Artikel Nr.:

230366

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

85.000 kg

Frico Pamir 4200: Luftschleier 24kW, Länge 2,0m, horiz./vertik.