Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - PAFEC4225E30 Pamir 4200 Luftschleier 30kW L2.5m horiz.vertik

kopierenkopieren
FRICO - PAFEC4225E30 Pamir 4200 Luftschleier 30kW L2.5m horiz.vertik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230371

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 100.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109283

Hersteller Artikelnummer

230371

Hersteller Typ

230371

Hersteller Artikel Nr.:

230371

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

100.000 kg

Frico Pamir 4200: Luftschleier 30kW, Länge 2,5m, horiz./vertik.