Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - TIG203-0 Heizlüfter TIGER tragb 400V3~ 20kW IP44 IEC60309-St

kopierenkopieren
FRICO - TIG203-0 Heizlüfter TIGER tragb 400V3~ 20kW IP44 IEC60309-St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271754

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109321

Hersteller Artikelnummer

271754

Hersteller Typ

271754

Hersteller Artikel Nr.:

271754

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

18.000 kg

Frico TIG203: Mobiler Heizlüfter 20kW, 400V, CEE-Stecker, Serie TIGER.