Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - TIG21 Heizlüfter TIGER tragbar 230V 2000W IP44 Thermostat

kopierenkopieren
FRICO - TIG21 Heizlüfter TIGER tragbar 230V 2000W IP44 Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271734

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109315

Hersteller Artikelnummer

271734

Hersteller Typ

271734

Hersteller Artikel Nr.:

271734

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

4.500 kg

Frico TIG21: Mobiler Heizlüfter 2kW, 230V, IP44, Serie TIGER.