Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - TIG303-0 Heizlüfter TIGER tragb 400V3~ 30kW IP44 ohneStecker

kopierenkopieren
FRICO - TIG303-0 Heizlüfter TIGER tragb 400V3~ 30kW IP44 ohneStecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271758

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 29.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109322

Hersteller Artikelnummer

271758

Hersteller Typ

271758

Hersteller Artikel Nr.:

271758

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

29.000 kg

Frico TIG303: Mobiler Heizlüfter 30kW, 400V, Festanschluss (ohne Stecker).