Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - TIG31 Heizlüfter TIGER tragbar 230V 3000W IP44 Thermostat

kopierenkopieren
FRICO - TIG31 Heizlüfter TIGER tragbar 230V 3000W IP44 Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271737

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109316

Hersteller Artikelnummer

271737

Hersteller Typ

271737

Hersteller Artikel Nr.:

271737

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

5.500 kg

Frico TIG31: Mobiler Heizlüfter 3kW, 230V, IP44, Serie TIGER.