Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - TIG33 Heizlüfter TIGER tragb 400V3N~ 3kW IP44 IEC60309-St

kopierenkopieren
FRICO - TIG33 Heizlüfter TIGER tragb 400V3N~ 3kW IP44 IEC60309-St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271738

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109317

Hersteller Artikelnummer

271738

Hersteller Typ

271738

Hersteller Artikel Nr.:

271738

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

5.500 kg

Frico TIG33: Mobiler Heizlüfter 3kW, 400V, CEE-Stecker, Serie TIGER.