Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRICO - TIG93 Heizlüfter TIGER tragb 400V3N~ 9kW IP44 IEC60309-St

kopierenkopieren
FRICO - TIG93 Heizlüfter TIGER tragb 400V3N~ 9kW IP44 IEC60309-St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271748

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 12.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109319

Hersteller Artikelnummer

271748

Hersteller Typ

271748

Hersteller Artikel Nr.:

271748

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

12.400 kg

Frico TIG93: Mobiler Heizlüfter 9kW, 400V, CEE-Stecker, Serie TIGER.