FRIEDL - Dosenmuffe FDM 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FFDM1
Typ - sonstige
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.4 .. 0.8 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.4 .. 0.8 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9120093431312
Sonepar Artikelnummer
120081138
Hersteller Artikelnummer
FFDM1
Hersteller Typ
FDM 1
Hersteller Artikel Nr.:
FFDM1
Typ:
sonstige
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.4 .. 0.8 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.4 .. 0.8 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
5 .. 14 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
5 .. 14 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


