FRIEDL - Dosenmuffe FDM 1-FO/AM/Schrumpf, grün, 3x M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDM1-FO-3002-gn-S
Typ - sonstige
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.4 .. 0.8 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.4 .. 0.8 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120093432012
Sonepar Artikelnummer
120542949
Hersteller Artikelnummer
FDM1-FO-3002-gn-S
Hersteller Typ
FDM 1-FO/AM/S SCHWARZ IP68
Hersteller Artikel Nr.:
FDM1-FO-3002-gn-S
Typ:
sonstige
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.4 .. 0.8 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.4 .. 0.8 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
7 .. 25 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
7 .. 25 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.480 kg


