FRIEDL - Dosenmuffe FDM 1-FO/VM/Schrumpf, grün, 2x M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDM1-FO-3001-gn-S
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 0.238 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542948
Hersteller Artikelnummer
FDM1-FO-3001-gn-S
Hersteller Typ
FDM 1-FO/VM/S GRÜN IP68
Hersteller Artikel Nr.:
FDM1-FO-3001-gn-S
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.238 kg
FDM 1-FO/VM/S, grün, 2xM16, Glasfaser Verbindungsmuffe, 2x12 Schrumpf, POLYPROPYLEN, (PP 4408) Spleißeinsätze, 2x12 Schrumpf, PE Thermoplastisches Elastomer, Sconablend Verschraubungen: M16, (auf Wunsch M20 und M25 möglich) Kabelaufnahme: Durchm. M16 - 3,5-10 mm (bei M20 - 7-14 mm; M25 - 10-18 mm), Zugspannung 55 N, -30° / +65° C, Ablagelänge der Fasern: 180 mm, Biegedurchmesser des Faserträgers: 42 mm, Gesamtlänge des Muffengehäuses: 307 mm, Durchmesser des Gehäuses: 69 mm, Verwendung: üblicherweise in der Erde, eingeschränkte Verwendung im Freien, IP 68, ÖVE/ÖNORM, EN 60529


